PICCO R 005.0510-20N IC908 Mini-barre per filettatura con profilo a 60° e refrigerazione interna per fori con diametro minimo di 2.4 mm

Codice art.: L24030 294
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24030 294
EAN / GTIN 7291075405101
Codice del produttore 3360968

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5.05 mm, Front End Width (a) 4.4 mm, Functional Length (LF) 41 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 4.8 mm, Lunghezza utile (LU) 19 mm

Proprietà:

  • Piano centrale (CF) 0.12 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5.05 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Functional Length (LF) 41 mm
  • Functional Width (WF) 1.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 4.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Passo del filetto (TP) 1 mm
  • Lunghezza utile (LU) 19 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello