PICCO R-MF 6-4 L12 IC908 Minibarre in MD multifunzionali per foratura, sfacciatura, tornitura interna ed esterna su macchine automatiche

Codice art.: L24030 27
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24030 27
EAN / GTIN 7291075157406
Codice del produttore 5530106

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 4 mm, Functional Length (LF) 34 mm, Lunghezza utile (LU) 12 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 34 mm
  • Lunghezza utile (LU) 12 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello