PICCO R 050.7-40 IC228 Inserti per tornitura interna e smussi

Codice art.: L24030 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24030 2
EAN / GTIN 7291075085761
Codice del produttore 6403681

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm, Front End Width (a) 6.3 mm, Functional Length (LF) 55 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm, Lunghezza utile (LU) 39 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 7 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 6.3 mm
  • Functional Length (LF) 55 mm
  • Functional Width (WF) 2.8 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6.8 mm
  • Lunghezza utile (LU) 39 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello