PICCO R 003.0070-5 IC908 Inserti per scanalatura e tornitura interna

Codice art.: L24030 177
Price per 1
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24030 177
EAN / GTIN 7291075087758
Codice del produttore 6403945

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Raggio dellinserto (RE) 0 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 0.6 mm, Larghezza taglio (CW) 0.7 mm, Overall Length (OAL) 19 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza taglio (CW) 0.7 mm
  • Front End Width (a) 2.7 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3 mm
  • Overall Length (OAL) 19 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello