PICCO RM050.15-5 IC909 Mini-barre per profilatura con refrigerante interno, ottimizzate per lavorazioni medicali

Codice art.: L24030 162
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24030 162
EAN / GTIN 7291075361773
Codice del produttore 6412104

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 0.08 mm, Overall Length (OAL) 19 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.08 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 1.15 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.5 mm
  • Overall Length (OAL) 19 mm
  • Sporgenza minima (OHN) 5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello