PICCO R 620.1506-20 IC1008 Mini inserti PICCO per scanalatura in prossimità di alberi; Dmin=6mm

Codice art.: L24030 147
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24030 147
EAN / GTIN 7291075223767
Codice del produttore 6403914

Descrizione

Descrizione:

Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm, Larghezza taglio (CW) 1.5 mm, Overall Length (OAL) 35 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 6 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.5 mm
  • Front End Width (a) 5.2 mm
  • Max. Face Grooving Feed (ffg(max)) 0.05 mm/rev
  • Min. Face Grooving Feed (ffg(min)) 0.01 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 35 mm
  • Sporgenza minima (OHN) 20 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello