GPS-06-20-120 IC950 Pattini guida per foratura profonda

Codice art.: L24020 633
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24020 633
EAN / GTIN 7291075355963
Codice del produttore 4815130

Descrizione

Descrizione:

  • Accessori Barenatura
  • Overall Length (OAL): 20 mm
  • Profondità stelo (B): 6 mm

Proprietà:

  • Overall Length (OAL): 20 mm
  • Profondità stelo (B): 6 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello