RM-MTR-0100-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Codice art.: L24010 90
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24010 90
    EAN / GTIN 7291075369144
    Codice del produttore 1827566

    Descrizione

    Descrizione:

    Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Diametro della fresa (DC) 1 mm, Lunghezza tagliente (L) 6 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 50 mm, Lunghezza utile (LU) 21 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 0.8 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Diametro della fresa (DC) 1 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 6 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Overall Length (OAL) 50 mm
    • Lunghezza utile (LU) 21 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello