RM-MTR-1000-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Codice art.: L24010 89
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24010 89
    EAN / GTIN 7291075369137
    Codice del produttore 1823065

    Descrizione

    Descrizione:

    Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Diametro della fresa (DC) 10 mm, Lunghezza tagliente (L) 18 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 101 mm, Lunghezza utile (LU) 61 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 8 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 10 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 18 mm
    • Flute Count (NOF) 6
    • Overall Length (OAL) 101 mm
    • Lunghezza utile (LU) 61 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello