RM-MTR-0100-H7S-CS-C EVO MTR UOP Straight Flute, Unequal Pitch Solid Carbide Reamers with Coolant Holes for High Speed Reaming

Codice art.: L24010 84
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24010 84
    EAN / GTIN 7291075331783
    Codice del produttore 1820760

    Descrizione

    Descrizione:

    Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Diametro della fresa (DC) 1 mm, Lunghezza tagliente (L) 6 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 50 mm, Lunghezza utile (LU) 21 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 0.9 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Diametro della fresa (DC) 1 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 6 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Length Chip Flute (LCF) 11 mm
    • Overall Length (OAL) 50 mm
    • Lunghezza utile (LU) 21 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello