RM-MTR-0300-H7N-CS-C EVO Solid Carbide Reamers with Helical Flutes, Unequal Pitch and Coolant Grooves for High Speed Reaming of Through Holes

Codice art.: L24010 7
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24010 7
EAN / GTIN 7291075369168
Codice del produttore 1827568

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Diametro della fresa (DC) 3 mm, Lunghezza tagliente (L) 12 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 60 mm, Lunghezza utile (LU) 31 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 2.2 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 3 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 12 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Lunghezza utile (LU) 31 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello