RM-MTR-1150-H7S-CS-C EVO MTR UOP Straight Flute, Unequal Pitch Solid Carbide Reamers with Coolant Holes for High Speed Reaming

Codice art.: L24010 57
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24010 57
EAN / GTIN 7291075331714
Codice del produttore 1813191

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 11.5 mm, Lunghezza tagliente (L) 18 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 130 mm, Lunghezza utile (LU) 85 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 9.2 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 11.5 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 18 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Length Chip Flute (LCF) 23 mm
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Lunghezza utile (LU) 85 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello