RM-MTR-1100-H7S-CS-C EVO MTR UOP Straight Flute, Unequal Pitch Solid Carbide Reamers with Coolant Holes for High Speed Reaming

Codice art.: L24010 55
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24010 55
    EAN / GTIN 7291075331707
    Codice del produttore 1813189

    Descrizione

    Descrizione:

    Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Diametro della fresa (DC) 11 mm, Lunghezza tagliente (L) 18 mm, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 130 mm, Lunghezza utile (LU) 85 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 8.8 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 11 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 18 mm
    • Flute Count (NOF) 6
    • Length Chip Flute (LCF) 23 mm
    • Overall Length (OAL) 130 mm
    • Lunghezza utile (LU) 85 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello