RM-FCR-1500-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Codice art.: L24010 5
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24010 5
    EAN / GTIN 7291075397574
    Codice del produttore 1870749

    Descrizione

    Descrizione:

    Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm, Lunghezza tagliente (L) 50 mm, Overall Length (OAL) 162 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 50 mm
    • Overall Length (OAL) 162 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello