RM-MTR-0600-H7S-CS-C EVO MTR UOP Straight Flute, Unequal Pitch Solid Carbide Reamers with Coolant Holes for High Speed Reaming

Codice art.: L24010 48
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
    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24010 48
    EAN / GTIN 7291075331608
    Codice del produttore 1813169

    Descrizione

    Descrizione:

    Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Lunghezza tagliente (L) 12 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 76 mm, Lunghezza utile (LU) 40 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 4.5 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 6 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 12 mm
    • Flute Count (NOF) 4
    • Length Chip Flute (LCF) 17 mm
    • Overall Length (OAL) 76 mm
    • Lunghezza utile (LU) 40 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello