RM-FCR-0300-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Codice art.: L24010 38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24010 38
EAN / GTIN 7291075397376
Codice del produttore 1869952

Descrizione

Descrizione:

Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm, Lunghezza tagliente (L) 15 mm, Overall Length (OAL) 61 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 3 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 15 mm
  • Overall Length (OAL) 61 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello