RM-FCR-0650-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Codice art.: L24010 27
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Bit per viti con impronta a croce Phillips

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24010 27
    EAN / GTIN 7291075397444
    Codice del produttore 1870312

    Descrizione

    Descrizione:

    Alesatori in Metallo Duro/Brasati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6.5 mm, Lunghezza tagliente (L) 28 mm, Overall Length (OAL) 101 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6.5 mm
    • Lunghezza tagliente (L) 28 mm
    • Overall Length (OAL) 101 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello