R 32-55 Flangia guida per frese di troncatura SELF-GRIP.

Codice art.: L24000 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Anello di trascinamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24000 6
EAN / GTIN 7291075220209
Codice del produttore 4300123

Descrizione

Descrizione:

Flange Guida, Diametro corpo (BD) 55 mm, Lunghezza corpo (LB) 10 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) R 32-55, Diameter Bolt Circle (DBC) 45 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 55 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 10 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) R 32-55
  • Diameter Bolt Circle (DBC) 45 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello