COOLANT SET SR M10X1.5-22 Vite di fissaggio con ugello regolabile, per frese a manicotto

Codice art.: L24000 411
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24000 411
EAN / GTIN 7291075262773
Codice del produttore 3166716

Descrizione

Descrizione:

Accessori per Sistemi di Refrigerazione, Overall Length (OAL) 25 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 28 mm
  • Diameter Inner (DINN) 22 mm
  • L min 2 mm
  • Overall Length (OAL) 25 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello