JHP CONECTOR 5/16″-G1/8″ Attacco ad Alta Pressione

Codice art.: L24000 38
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24000 38
    EAN / GTIN 7291075328776
    Codice del produttore 7006718

    Descrizione

    Descrizione:

    Accessori per Sistemi di Refrigerazione, Overall Length (OAL) 25 mm

    Proprietà:

    • Drive Size (DRVS) 12 mm
    • Overall Length (OAL) 25 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello