COOLANT SET SR 5/8 1-1/4C Vite di fissaggio con ugello regolabile, per frese a manicotto

Codice art.: L24000 372
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24000 372
EAN / GTIN 7291075278194
Codice del produttore 3166721

Descrizione

Descrizione:

Accessori per Sistemi di Refrigerazione ,Overall Length (OAL) 1.4″

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1-1/2″
  • Diameter Inner (DINN): 1-1/4″
  • L min: 0.06″
  • Overall Length (OAL): 1.4″

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello