PS BT40 90 M16 MAZAK B Tirante ISO 7388/B MAZAK.

Codice art.: L24000 327
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Codolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24000 327
    EAN / GTIN 7291075422498
    Codice del produttore 4517109

    Descrizione

    Descrizione:

    Tiranti, Diametro corpo (BD) 17 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 17 mm
    • Body Half Taper Angle (BHTA) 90 Degrees
    • Lunghezza corpo (LB) 22.6 mm
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
    • Overall Length (OAL) 54.6 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello