PS BT50 90 M24 MAS3 OB Tirante BT con attacco MAS

Codice art.: L24000 305
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
    Tipo di prodotto Codolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24000 305
    EAN / GTIN 7291075137217
    Codice del produttore 4503121

    Descrizione

    Descrizione:

    Tiranti, Diametro corpo (BD) 25 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 25 mm
    • Body Half Taper Angle (BHTA) 90 Degrees
    • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
    • Overall Length (OAL) 85 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello