PS CAT50 45 1″ MAS1 B CAT pull studs with MAS retention knobs.

Codice art.: L24000 302
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
    Tipo di prodotto Codolo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24000 302
    EAN / GTIN 7291075137590
    Codice del produttore 4503112

    Descrizione

    Descrizione:

    Tiranti, Diametro corpo (BD) 21.01 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 1-8, Shank Size (SS) 50

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 21.01 mm
    • Body Half Taper Angle (BHTA) 45 Degrees
    • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 1-8
    • Overall Length (OAL) 85 mm
    • Shank Size (SS) 50

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello