PS CAT40 60 5/8 MAS2 CAT pull studs with MAS retention knobs.

Codice art.: L24000 297
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24000 297
EAN / GTIN 7291075137538
Codice del produttore 4503095

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 13 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 5/8-11, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 13 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 60 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 25.15 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 5/8-11
  • Overall Length (OAL) 57.2 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello