NUT ER50 UM Ghiera di serraggio ER.

Codice art.: L24000 289
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24000 289
EAN / GTIN 7291075137880
Codice del produttore 4513008

Descrizione

Descrizione:

Dadi di Serraggio, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M64X2.0, Lock Nut Height (HLN) 35 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M64X2.0
  • Lock Nut Height (HLN) 35 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello