NUT ER25 MINI Ghiera di serraggio ER.

Codice art.: L24000 285
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24000 285
EAN / GTIN 7291075137804
Codice del produttore 4502578

Descrizione

Descrizione:

Dadi di Serraggio, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M30X1.0, Lock Nut Height (HLN) 20 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M30X1.0
  • Lock Nut Height (HLN) 20 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello