PS SK40 15 M16 DIN Tirante DIN 69872 JIS 63398.

Codice art.: L24000 284
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24000 284
EAN / GTIN 7291075137453
Codice del produttore 4511696

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 17 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 17 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 75 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 20 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Overall Length (OAL) 54 mm
  • Shank Size (SS) 40

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello