R 50-110 Flangia guida per frese di troncatura SELF-GRIP.

Codice art.: L24000 268
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Anello di trascinamento

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24000 268
EAN / GTIN 7291075220223
Codice del produttore 4300421

Descrizione

Descrizione:

Flange Guida, Diametro corpo (BD) 110 mm, Lunghezza corpo (LB) 14 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) R 50-110, Diameter Bolt Circle (DBC) 80 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 110 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 14 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) R 50-110
  • Diameter Bolt Circle (DBC) 80 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello