PS SK50 15 M24 DIN Tirante DIN 69872 JIS 63398.

Codice art.: L24000 16
Nuovo prodotto
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
Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24000 16
EAN / GTIN 7291075137446
Codice del produttore 4511694

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 25 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 25 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 75 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 25 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Overall Length (OAL) 74 mm
  • Shank Size (SS) 50

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello