NUT ER16 TOP Ghiera di serraggio ER-TOP.

Codice art.: L24000 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Ghiera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24000 15
EAN / GTIN 7291075137750
Codice del produttore 4513023

Descrizione

Descrizione:

Dadi di Serraggio, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M22X1.5, Lock Nut Height (HLN) 17.8 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M22X1.5
  • Lock Nut Height (HLN) 17.8 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello