A-MWLNR 24-4W Barre con fissaggio a cuneo per inserti trigonali bilaterali

Codice art.: L23990 859
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L23990 859
    EAN / GTIN 7291075088458
    Codice del produttore 3601344

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.76″ ,Overall Length (OAL) 14″ ,Altezza stelo (H) 1.42″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Functional Width (WF): 0.89″
    • Master Insert Identification (MIID): WNMG 431-GN
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.76″
    • Overall Length (OAL): 14″
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -10 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 2.16″
    • Altezza stelo (H): 1.42″

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello