A1612M SXFOR-06DR Barre per foratura e barenatura con inserti XOMT

Codice art.: L23990 449
Nuovo prodotto
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
Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 449
EAN / GTIN 7291075096309
Codice del produttore 3601292

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Altezza stelo (H) 15 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Functional Width (WF) 6 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 15 mm

Della stessa serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello