NQCH16-SWLNL-04S-JHP Testine JETCUT con fissaggio a vite per inserti trigonali bilaterali positivi, per macchine automatiche

Codice art.: L23990 424
Nuovo prodotto
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
Serie miniPturn
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 424
EAN / GTIN 7291075479935
Codice del produttore 3397273

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Overall Length (OAL) 28.8 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 16.15 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNGP.. 0403
  • Overall Length (OAL) 28.8 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 11 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 1 Degrees

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello