A20Q SVUNL-12 Barre con fori interni per il refrigerante per inserti rombici a 35°

Codice art.: L23990 418
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 418
EAN / GTIN 7291075037739
Codice del produttore 3601169

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 26.5 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Altezza stelo (H) 18 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Width (WF) 16 mm
  • Master Insert Identification (MIID) VNMG 2.5-1-NF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 26.5 mm
  • Overall Length (OAL) 180 mm
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6.5 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -14 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 38 mm
  • Altezza stelo (H) 18 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello