PWXOR 20-5-TF-IQ Utensili con fissaggio a leva per tornitura laterale ad elevati avanzamenti

Codice art.: L23990 1012
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie DOVEIQTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23990 1012
EAN / GTIN 7291075325355
Codice del produttore 3603452

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 6″ ,Head Length (LH) 1-1/4″ ,Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 6″
  • Functional Width (WF): 1.45″
  • Head Length (LH): 1-1/4″
  • Diametro inscritto (IC): 5/8″
  • Master Insert Identification (MIID): WOMG 55-IQ
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
  • Altezza stelo (H): 1-1/4″
  • Profondità stelo (B): 1-1/4″

Della stessa famiglia "DOVEIQTURN" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello