PLX D32-M16-12 Frese plunger con Inserti SDMT 12T3 ed attacco filettato FLEXFIT.

Codice art.: L23980 918
Nuovo prodotto
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
Serie PLUNGER
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 918
EAN / GTIN 7291075169980
Codice del produttore 3103189

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro corpo (BD) 30.4 mm, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 3, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 30.4 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 3
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Overall Length (OAL) 60 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello