PLX D40-M16-12 Frese plunger con Inserti SDMT 12T3 ed attacco filettato FLEXFIT.

Codice art.: L23980 853
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie PLUNGER
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 853
EAN / GTIN 7291075169973
Codice del produttore 3103134

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro corpo (BD) 29 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 4, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 29 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 4
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Overall Length (OAL) 60 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello