S M08-L128-C16 Steli base del sistema modulare FLEXFIT.

Codice art.: L23980 561
Nuovo prodotto
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
Serie FLEXFIT
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 561
EAN / GTIN 7291075111569
Codice del produttore 3110657

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M08, Overall Length (OAL) 128 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 13 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 80 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) M08
  • Overall Length (OAL) 128 mm

Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello