FFV D040-03-16-R-VN07 Frese a manicotto per elevati avanzamenti con inserti tangenziali a 4 taglienti

Codice art.: L23980 552
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie TANG4FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 552
EAN / GTIN 7291075364408
Codice del produttore 3312129

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Hub Diameter (DHUB) 25 mm, Overall Length (OAL) 60 mm

Proprietà:

  • Arbor Style Special
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 1.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 25 mm
  • Master Insert Identification (MIID) FF VNMT 0706ZN-ER
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 16 Degrees

Della stessa serie "TANG4FEED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello