BCM D40-A-W32-C Frese a candela Ball Nose, con inserti tangenziali e tagliente dritto per finitura in profilatura.

Codice art.: L23980 470
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Séria DROPMILL
Druh produktu Kopírovacie rezačky

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 470
EAN / GTIN 7291075122916
Codice del produttore 3102559

Descrizione

Popis:

Koncové mlyny s WSP, priemer skľučovadla, strana stroja (DCONMS) 32 mm, priemery (DC/DCX) 40 mm, počet rezných telies (CICT) 2, dĺžka rezu max. (APMX) 36 mm, celková dĺžka (OAL) 160 mm, upínacia stopka Weldon, upínacia stopka Weldon

Charakteristika:

  • Pripojovací kód Machine Side (CCMS) Weldon
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 32 mm
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP) Coolant Thru
  • Polomer rohov (RE) 20 mm
  • Priemer rezu (DC) 40 mm
  • priemery (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (RUKA) pravá RUKA
  • Počet rezných telies (CICT) 2
  • Dĺžka rezu max. (APMX) 36 mm
  • prevedenie predný panel A.
  • Funkčná dĺžka (LF) 124 mm
  • Dĺžka hlavy (vľavo) 88 mm
  • Identifikácia vložky (MIID) BCR D400-CS
  • celková dĺžka (OAL) 160 mm
  • upínacia stopka Weldon

Della stessa famiglia "DROPMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello