Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 20 mm, Overall Length (OAL) 220 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round
Proprietà:
- Body Half Taper Angle (BHTA) 2.4 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Raggio dellinserto (RE) 12.5 mm
- Diametro della fresa (DC) 25 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 20 mm
- Front Type B
- Functional Length (LF) 220 mm
- Head Length (LH) 95 mm
- Master Insert Identification (MIID) BCR D250-QT
- Overall Length (OAL) 220 mm
- Tipo di Stelo Round