Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.5 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 17 mm, Overall Length (OAL) 48.8 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 18.5 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
- Coolant Supply Property (CSP) External
- Raggio dellinserto (RE) 10 mm
- Diametro della fresa (DC) 20 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 17 mm
- Drive Size (DRVS) 15 mm
- Functional Length (LF) 35 mm
- Master Insert Identification (MIID) BCR D200..
- Overall Length (OAL) 48.8 mm