SOF45 D080-07-27-R13 Frese a manicotto multifunzionali per inserti ottagonali, quadri e tondi, con vari angoli d'attacco

Codice art.: L23980 341
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 341
EAN / GTIN 7291075232226
Codice del produttore 3106108

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 90.35 mm, Cutting Item Count (CICT) 7, Hub Diameter (DHUB) 60 mm, Overall Length (OAL) 50.4 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 82.35 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 90.35 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 90.35 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 7
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2.9 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONHU 050500-PL
  • Overall Length (OAL) 50.4 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 44 Degrees

Della stessa famiglia "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello