H490 E90AX D16-2-W16-09 Frese frontali a 90° che montano inserti bilaterali rettangolari H490 ANKX 09 A 4 taglienti elicoidali

Codice art.: L23980 3091
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 3091
EAN / GTIN 7291075285314
Codice del produttore 3105269

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 85 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 61 mm
  • Head Length (LH) 26 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H490 ANKX 0904
  • Overall Length (OAL) 85 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Della stessa serie "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello