ETS D2.00-.250-W.750-LN08 Frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: L23980 3040
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 3040
EAN / GTIN 7291075223996
Codice del produttore 3181011

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Flute Count (NOF) 8 ,Overall Length (OAL) 4-1/4″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 4

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Flute Count (NOF): 8
  • Functional Length (LF): 3.234″
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 083504-TN-N
  • Overall Length (OAL): 4-1/4″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 4
  • Tipo di Stelo: Weldon

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello