ETS D40/1.57-4-LN08-MMT12 Frese per incavatura con attacco filettato MULTI-MASTER

Codice art.: L23980 304
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 304
EAN / GTIN 7291075359336
Codice del produttore 3107231

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Flute Count (NOF) 6, Overall Length (OAL) 26.3 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Flute Count (NOF) 6
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Overall Length (OAL) 26.3 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3

Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello