FFT3 EFMD.50-3-5.0C.50-03 Frese a candela per inserti trigonali monolaterali per elevati avanzamenti

Codice art.: L23980 2962
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MICRO3FEED
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2962
EAN / GTIN 7291075392647
Codice del produttore 3343680

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.0236″ ,Overall Length (OAL) 5″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 0.325″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 1/2″
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.0236″
  • Functional Length (LF): 5″
  • Head Length (LH): 1″
  • Master Insert Identification (MIID): FFT3 WXMT 030206T
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 4 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 17 Degrees
  • Forza (TQ): 4.5 lbfxin

Della stessa serie "MICRO3FEED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello