SDN D160-1925-40-CALN15 Frese a disco a profilo completo con cartucce per inserti tangenziali LN 1506

Codice art.: L23980 2930
Nuovo prodotto
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2930
EAN / GTIN 7291075201864
Codice del produttore 3103765

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 48.5 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm, Flute Count (NOF) 10, Hub Diameter (DHUB) 56 mm, Overall Length (OAL) 26 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 48.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 25.6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 18.9 mm
  • Flute Count (NOF) 10
  • Hub Diameter (DHUB) 56 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Overall Length (OAL) 26 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello