FDN D160-16-40-R12 Frese a disco con flangia a profilo completo

Codice art.: L23980 2894
Nuovo prodotto
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
Serie HELIQUAD
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23980 2894
EAN / GTIN 7291075096019
Codice del produttore 3100779

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 46.9 mm, Diametro della fresa (DC) 160 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm, Flute Count (NOF) 14, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Overall Length (OAL) 60 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Massima profondità di taglio (CDX) 46.9 mm
  • Diametro della fresa (DC) 160 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 14
  • Massima profondità di taglio (APMX) 16 mm
  • Flute Count (NOF) 14
  • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) QDMT 1205PDN-RM
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 7
  • Lunghezza utile (LU) 43.5 mm

Della stessa serie "HELIQUAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello